Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sicherheitsklinge mit verdeckter Schneide für Kartonmesser - KLI-SICHERHEIT-(M.SCHNEIDE VERDECKT)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/jHLBqMK78Vs

Sicherheitsklinge mit verdeckter Schneide für Kartonmesser - KLI-SICHERHEIT-(M.SCHNEIDE VERDECKT) - 1

Sicherheitsklinge mit verdeckter Schneide für Kartonmesser

KLI-SICHERHEIT-(M.SCHNEIDE VERDECKT)

Art.-Nr. 071566 019

EAN 4056807248080

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsklinge mit verdeckter Schneide für Kartonmesser

Art.-Nr. 071566 019

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

45 mm

Klingenbreite

23 mm

Klingenstärke

0,5 mm

Werkstoff

Stahl, spezialgehärtet

Schneidenlänge

5 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartonmesser mit verdeckter Klinge

SIHMESS-(M.VERDECKTER KLINGE)